BROWNING
BROWNING
115SMFP15
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 115SMFP15
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 116.7 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
115SMFP15
BDI部件号
358823
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/115SMFP15/p/358823
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288915577
重量 / Kilogram
33.596
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQTAPER PLUS
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
116.7
传动
Helical
制造商系列
SMFP
最大悬臂载荷 数值及单位
2910Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1HP
输出套件号
115BU
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
432.15In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Finished Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
PC1003
重量/磅
74
详细描述
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 116.7 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总高
14.08 英寸 | 357.632 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
输入轴直径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
出力孔范围
15/16 To 1-15/16 英寸 | 23.813 To 49.213 毫米
名义中心距
4.36 英寸 | 110.744 毫米
总宽
11 英寸 | 279.4 毫米
输入轴长度
4.24 英寸 | 107.696 毫米
中心距
4.36 英寸 | 110.744 毫米
全长
10.8 英寸 | 274.32 毫米
出力孔
1.938 英寸 | 49.225 毫米