MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
140DM16F-9.3-A8-STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 140DM16F-9.3-A8-STD
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 9.3:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 188 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
140DM16F-9.3-A8-STD
BDI部件号
21449881
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/140DM16F-9-3-A8-STD/p/21449881
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726301471
重量 / Kilogram
29.03
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER XL
减速机类型
Parallel
名义减速比
9.3:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
188.2
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
188
传动
Helical
制造商系列
DM16
安装位置
Wall
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
528Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.89HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1250In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
30RC012513
重量/磅
60
详细描述
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 9.3:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 188 Output RPM; Flange Mounted; Helical
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓孔直径
0.41 英寸 | 10.414 毫米
输出轴长度
2.44 英寸 | 61.976 毫米
全长
14.34 英寸 | 364.236 毫米
总高
8.88 英寸 | 225.552 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总宽
8.88 英寸 | 225.552 毫米