MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
140TM16A-47.5-A1-EZ-WHITE
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 140TM16A-47.5-A1-EZ-WHITE
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 47.5:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 37 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
140TM16A-47.5-A1-EZ-WHITE
BDI部件号
21839214
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/140TM16A-47-5-A1-EZ-WHITE/p/21839214
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726320700
重量 / Kilogram
36.741
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER XL
减速机类型
Parallel
名义减速比
47.5:1
安装架
140TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
36.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
37
传动
Helical
制造商系列
TM16
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1557Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
2.25HP
壳体材料及工艺
White Nylon 11 Coated Iron
输出扭矩 数值及单位
3586In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
30MC021815
重量/磅
90
详细描述
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 47.5:1 Ratio; 140TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 37 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
17.14 英寸 | 435.356 毫米
总高
8.47 英寸 | 215.138 毫米
螺栓孔直径
0.41 英寸 | 10.414 毫米
底座到输入轴中心
4.63 英寸 | 117.602 毫米
底座到输出轴中心
4.63 英寸 | 117.602 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
输出轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米