MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
180DM21A-11.4-A1-STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 180DM21A-11.4-A1-STD
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 11.4:1 Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 154 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
180DM21A-11.4-A1-STD
BDI部件号
289252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/180DM21A-11-4-A1-STD/p/289252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726130736
重量 / Kilogram
53.524
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER XL
减速机类型
Parallel
名义减速比
11.4:1
安装架
180TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
153.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
154
传动
Helical
制造商系列
DM21
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1151Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
6.32HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
2490In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
6M94853
重量/磅
113
详细描述
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 11.4:1 Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 154 Output RPM; Direct Mounted; Helical
螺栓孔直径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
底座到输入轴中心
5.5 英寸 | 139.7 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总高
10.11 英寸 | 256.794 毫米
名义中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
全长
16.44 英寸 | 417.576 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
底座到输出轴中心
5.5 英寸 | 139.7 毫米