MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
180TM21A 38.5 A1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 180TM21A 38.5 A1
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 38.5:1 Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 45 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
180TM21A 38.5 A1
BDI部件号
289243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/180TM21A-38-5-A1/p/289243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726130583
重量 / Kilogram
82.1
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER XL
减速机类型
Parallel
名义减速比
38.5:1
安装架
180TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
45.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
45
传动
Helical
制造商系列
TM21
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3589Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
6.6HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
8599In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
180TM21A 38.5 XL REDUCER
制造商内部编号
6M94833
重量/磅
182
详细描述
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 38.5:1 Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 45 Output RPM; Direct Mounted; Helical
全长
22.33 英寸 | 567.182 毫米
底座到输出轴中心
6.63 英寸 | 168.402 毫米
总高
11.23 英寸 | 285.242 毫米
螺栓孔直径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输入轴中心
6.63 英寸 | 168.402 毫米
总宽
11 英寸 | 279.4 毫米
名义中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
输出轴长度
4.31 英寸 | 109.474 毫米