![184DM4A 14.0 A1](/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg)
![184DM4A 14.0 A1](/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg)
MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
184DM4A 14.0 A1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 184DM4A 14.0 A1
Speed Reducer; APG; Parallel; 14:1 Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 124 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
184DM4A 14.0 A1
BDI部件号
288717
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/184DM4A-14-0-A1/p/288717
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726223766
重量 / Kilogram
50.802
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
14:1
安装架
180TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
125
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
124
传动
Helical
制造商系列
DM4
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1330Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
10.1HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
4871In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
184DM4A 14.0 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85156
重量/磅
109
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 14:1 Ratio; 180TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 124 Output RPM; Direct Mounted; Helical
底座到输入轴中心
4.82 英寸 | 122.428 毫米
螺栓孔直径
0.56 英寸 | 14.224 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
全长
16.82 英寸 | 427.228 毫米
总高
10.51 英寸 | 266.954 毫米
中心距
1.35 英寸 | 34.29 毫米
输出轴长度
3.26 英寸 | 82.804 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总宽
8.25 英寸 | 209.55 毫米
名义中心距
1.35 英寸 | 34.29 毫米
底座到输出轴中心
6.17 英寸 | 156.718 毫米