BROWNING
BROWNING
207SMTP05
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 207SMTP05
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 350 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
207SMTP05
BDI部件号
358859
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/207SMTP05/p/358859
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288911647
重量 / Kilogram
75.364
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQTAPER PLUS
减速机类型
Parallel
名义减速比
5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Helical
制造商系列
SMTP
最大悬臂载荷 数值及单位
3755Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1HP
输出套件号
207TBP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
180.07In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
PE0003
重量/磅
166
详细描述
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 350 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总高
18.47 英寸 | 469.138 毫米
出力孔
2.438 英寸 | 61.925 毫米
名义中心距
6.08 英寸 | 154.432 毫米
总宽
14.5 英寸 | 368.3 毫米
出力孔范围
1-3/8 To 2-7/16 英寸 | 34.925 To 61.913 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
输入轴直径
1.44 英寸 | 36.576 毫米
中心距
6.08 英寸 | 154.432 毫米
全长
13.98 英寸 | 355.092 毫米
输入轴长度
5.12 英寸 | 130.048 毫米