MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
210DM0028A 00141A1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 210DM0028A 00141A1
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 14.1:1 Ratio; 210TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 125 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
210DM0028A 00141A1
BDI部件号
288500
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/210DM0028A-00141A1/p/288500
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726178394
重量 / Kilogram
99.79
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER XL
减速机类型
Parallel
名义减速比
14.1:1
安装架
210TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
124.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
125
传动
Helical
制造商系列
DM28
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2360Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
12.3HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
5951In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
210DM28A 14.1 XL REDUCER
制造商内部编号
6M61159
重量/磅
180
详细描述
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 14.1:1 Ratio; 210TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 125 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输出轴中心
6.5 英寸 | 165.1 毫米
输出轴长度
4.25 英寸 | 107.95 毫米
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
底座到输入轴中心
6.5 英寸 | 165.1 毫米
总高
12.31 英寸 | 312.674 毫米
螺栓孔直径
0.66 英寸 | 16.764 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
总宽
11.63 英寸 | 295.402 毫米
全长
20.78 英寸 | 527.812 毫米