

MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
210DM3A 11.4 A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 210DM3A 11.4 A1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 10:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 150 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
210DM3A 11.4 A1 STD
BDI部件号
288666
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/210DM3A-11-4-A1-STD/p/288666
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726179407
重量 / Kilogram
42.184
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
10:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
150
传动
Helical
制造商系列
DM3
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1240Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
7HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出扭矩 数值及单位
2750In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
210DM3A 11.4 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85105
重量/磅
80
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 10:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 150 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总高
10.5 英寸 | 266.7 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
底座到输出轴中心
5.37 英寸 | 136.398 毫米
底座到输入轴中心
4.38 英寸 | 111.252 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
名义中心距
0.99 英寸 | 25.146 毫米
输出轴长度
2.51 英寸 | 63.754 毫米
全长
15.48 英寸 | 393.192 毫米
中心距
0.99 英寸 | 25.146 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓孔直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米