

MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
210DM6A 17.1 A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 210DM6A 17.1 A1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 17.1:1 Ratio; 210TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 104 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
210DM6A 17.1 A1 STD
BDI部件号
288872
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/210DM6A-17-1-A1-STD/p/288872
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726181042
重量 / Kilogram
113.398
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
17.1:1
安装架
210TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
30HP
名义最大输出RPM
102.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
104
传动
Helical
制造商系列
DM6
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
3200Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
30HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
17790In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
210DM6A 17.1 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85318
重量/磅
250
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 17.1:1 Ratio; 210TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 104 Output RPM; Direct Mounted; Helical
底座到输出轴中心
9.85 英寸 | 250.19 毫米
底座到输入轴中心
7.6 英寸 | 193.04 毫米
全长
21.1 英寸 | 535.94 毫米
螺栓孔直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
输出轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
输出轴长度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米
名义中心距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
中心距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
总高
15.66 英寸 | 397.764 毫米