MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
210TM0021A 25.6 A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 210TM0021A 25.6 A1 STD
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 25.6:1 Ratio; 210TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 68 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
210TM0021A 25.6 A1 STD
BDI部件号
288549
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/210TM0021A-25-6-A1-STD/p/288549
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726178875
重量 / Kilogram
81.647
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER XL
减速机类型
Parallel
名义减速比
25.6:1
安装架
210TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
68.4
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
68
传动
Helical
制造商系列
TM21
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
4056Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
8.47HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
7067In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
6M61213
重量/磅
180
详细描述
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 25.6:1 Ratio; 210TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 68 Output RPM; Direct Mounted; Helical
全长
22.83 英寸 | 579.882 毫米
输出轴长度
4.31 英寸 | 109.474 毫米
总宽
11 英寸 | 279.4 毫米
底座到输出轴中心
6.63 英寸 | 168.402 毫米
名义中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
底座到输入轴中心
6.63 英寸 | 168.402 毫米
总高
11.23 英寸 | 285.242 毫米
螺栓孔直径
0.63 英寸 | 16.002 毫米