MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
210TM28A 57.7
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 210TM28A 57.7
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 57.7:1 Ratio; 210TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 30 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
210TM28A 57.7
BDI部件号
288522
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/210TM28A-57-7/p/288522
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726224732
重量 / Kilogram
137.892
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER XL
减速机类型
Parallel
名义减速比
57.7:1
安装架
210TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
30.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
30
传动
Helical
制造商系列
TM28
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
8012Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
11.7HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
22845In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
210TM28A 57.7 XL REDUCER
制造商内部编号
6M61184
重量/磅
326
详细描述
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 57.7:1 Ratio; 210TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 30 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
输出轴直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓孔直径
0.81 英寸 | 20.574 毫米
底座到输出轴中心
8.25 英寸 | 209.55 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
总宽
13 英寸 | 330.2 毫米
输出轴长度
6.19 英寸 | 157.226 毫米
名义中心距
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总高
14.06 英寸 | 357.124 毫米
全长
28.53 英寸 | 724.662 毫米
底座到输入轴中心
8.25 英寸 | 209.55 毫米