BROWNING
BROWNING
215HMTP05 6B SAE-A 2
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 215HMTP05 6B SAE-A 2
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 5:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Bushed Output Type; 350 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
215HMTP05 6B SAE-A 2
BDI部件号
358869
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/215HMTP05-6B-SAE-A-2/p/358869
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460541549
重量 / Kilogram
98.972
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQTAPER PLUS
减速机类型
Parallel
名义减速比
5:1
安装架
Not Available
输入类型
Hydraulic Adapter
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Helical
制造商系列
HMTP
最大悬臂载荷 数值及单位
4047Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
36HP
输出套件号
215TBP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
6266In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Hydraulic Mount | SAE-A2 Hydraulic Motor Mounting Style | 6 Spline Teeth
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
PF0011
重量/磅
218
详细描述
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 5:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Bushed Output Type; 350 Output RPM; Direct Mounted; Helical
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
全长
13.54 英寸 | 343.916 毫米
中心距
7.01 英寸 | 178.054 毫米
名义中心距
7.01 英寸 | 178.054 毫米
总宽
16.25 英寸 | 412.75 毫米
出力孔
2.938 英寸 | 74.625 毫米
总高
20.88 英寸 | 530.352 毫米
出力孔范围
1-7/16 To 2-15/16 英寸 | 36.513 To 74.613 毫米