https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-22-PL-S-BS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnME1pOHhNRFUxTnpjd01qTXdOemczTUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZNakpmVUV4ZlUxOUNVMTlFVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjFhYWE0YjFlZjE0ZGEwZTgyZDQzMTc4YzNiMjBlNmM3ZjUwMTU1NGVjZThjNjFlYmE1YWQ0NWJhZGYxNmE2YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-22-PL-S-BS-DM-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnME1pOHhNRFUxTnpjd01qTXdOemczTUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZNakpmVUV4ZlUxOUNVMTlFVFY4eFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjFhYWE0YjFlZjE0ZGEwZTgyZDQzMTc4YzNiMjBlNmM3ZjUwMTU1NGVjZThjNjFlYmE1YWQ0NWJhZGYxNmE2YQ
HUB CITY
HUB CITY
22 1.5/1 A S
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 22 1.5/1 A S
Speed Reducer; Parallel; 1.5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Back Shaft Output Type; 1250 Output RPM; Direct Mounted; Spur
制造商部件号
22 1.5/1 A S
BDI部件号
482201
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/22-1-5-1-A-S/p/482201
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798005690
重量 / Kilogram
10.9
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
1.5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Back Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
1166.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1250
传动
Spur
制造商系列
22
安装位置
Floor
含底座
No
额定输入 数值及单位
21.2HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1111In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Tapered Roller Bearing | Heavy Duty Industrial Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Spur
制造商货号
0220-01505
制造商内部编号
00569
重量/磅
24
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 1.5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Back Shaft Output Type; 1250 Output RPM; Direct Mounted; Spur
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
输入轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
底座到输出轴中心
3.125 英寸 | 79.375 毫米
底座到输入轴中心
3.125 英寸 | 79.375 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
全长
8.5 英寸 | 215.9 毫米
总宽
6.25 英寸 | 158.75 毫米
总高
9.25 英寸 | 234.95 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
输出轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米

