

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
221D-10
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 221D-10
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 10:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 178 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
221D-10
BDI部件号
168610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/221D-10/p/168610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711390023
重量 / Kilogram
10.478
Product Group - BDI
M02282
品名
OPTIMOUNT
减速机类型
Parallel
名义减速比
10:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
178
传动
Helical
制造商系列
200
最大悬臂载荷 数值及单位
460Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.15HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
390In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
221D-10
制造商内部编号
39002
重量/磅
23
详细描述
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 10:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Hollow Shaft Output Type; 178 Output RPM; Direct Mounted; Helical
全长
5.88 英寸 | 149.352 毫米
螺栓孔直径
0.41 英寸 | 10.414 毫米
中心距
2.12 英寸 | 53.848 毫米
输入轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
名义中心距
2.12 英寸 | 53.848 毫米
总宽
6.19 英寸 | 157.226 毫米
出力孔
1 英寸 | 25.4 毫米
总高
6.19 英寸 | 157.226 毫米
输入轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米