BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
226D-PH-20-H1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 226D-PH-20-H1
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 20:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 87.4 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
226D-PH-20-H1
BDI部件号
175056
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/226D-PH-20-H1/p/175056
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711581650
重量 / Kilogram
28.168
Product Group - BDI
M02282
品名
OPTIMOUNT
减速机类型
Parallel
名义减速比
20:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
87.4
传动
Helical
制造商系列
200
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
695Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.09HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
758In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Removable Projection Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
226DPH-20
制造商内部编号
58165
重量/磅
39
详细描述
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 20:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 87.4 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴长度
2.88 英寸 | 73.152 毫米
总宽
11 英寸 | 279.4 毫米
底座到输入轴中心
4.62 英寸 | 117.348 毫米
中心距
2.6 英寸 | 66.04 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴长度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
总高
8.38 英寸 | 212.852 毫米
螺栓孔直径
0.469 英寸 | 11.913 毫米
名义中心距
2.6 英寸 | 66.04 毫米
底座到输出轴中心
4.62 英寸 | 117.348 毫米
全长
10.38 英寸 | 263.652 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米