https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
250SM0005A 1.2 C1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 250SM0005A 1.2 C1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 1.2:1 Ratio; 250TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 1450 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
250SM0005A 1.2 C1 STD
BDI部件号
288808
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/250SM0005A-1-2-C1-STD/p/288808
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726180519
重量 / Kilogram
54.885
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
1.2:1
安装架
250TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
40HP
名义最大输出RPM
1458.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
1450
传动
Helical
制造商系列
SM5
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1010Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
52.5HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1722In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
250SM5A 1.2 C1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85252
重量/磅
140
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 1.2:1 Ratio; 250TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 1450 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
2.8 英寸 | 71.12 毫米
输出轴长度
2.79 英寸 | 70.866 毫米
螺栓孔直径
0.72 英寸 | 18.288 毫米
底座到输入轴中心
6.1 英寸 | 154.94 毫米
名义中心距
2.8 英寸 | 71.12 毫米
底座到输出轴中心
3.3 英寸 | 83.82 毫米
总高
12.25 英寸 | 311.15 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
总宽
12.25 英寸 | 311.15 毫米
全长
16.94 英寸 | 430.276 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米