

MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
250SM6A 2.2 C1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 250SM6A 2.2 C1
Speed Reducer; APG; Parallel; 2.2:1 Ratio; 250TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 770 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
250SM6A 2.2 C1
BDI部件号
288886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/250SM6A-2-2-C1/p/288886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726181141
重量 / Kilogram
77.111
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
2.2:1
安装架
250TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
40HP
名义最大输出RPM
795.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
770
传动
Helical
制造商系列
SM6
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2128Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
61.55HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
3399In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
250SM6A 2.2 C1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85332
重量/磅
170
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 2.2:1 Ratio; 250TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 770 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总宽
12.25 英寸 | 311.15 毫米
底座到输入轴中心
7.6 英寸 | 193.04 毫米
底座到输出轴中心
4.21 英寸 | 106.934 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
输出轴直径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义中心距
3.39 英寸 | 86.106 毫米
输出轴长度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
全长
18.85 英寸 | 478.79 毫米
总高
13.75 英寸 | 349.25 毫米
螺栓孔直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
中心距
3.39 英寸 | 86.106 毫米