HUB CITY
HUB CITY
290 2/1 A H
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 290 2/1 A H
Speed Reducer; Parallel; 2:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Back Shaft Output Type; 875 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
290 2/1 A H
BDI部件号
482238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/290-2-1-A-H/p/482238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662798082110
重量 / Kilogram
152.09
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
2:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Back Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
250HP
名义最大输出RPM
875
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
875
传动
Helical
制造商系列
290
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1457Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
272HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
19590.6In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Tapered Roller Bearing | Heavy Duty Industrial Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
0220-74802
制造商内部编号
08211
重量/磅
335
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 2:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Back Shaft Output Type; 875 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴长度
4.969 英寸 | 126.213 毫米
名义中心距
8.5 英寸 | 215.9 毫米
全长
17 英寸 | 431.8 毫米
底座到输入轴中心
9.5 英寸 | 241.3 毫米
输出轴长度
4.969 英寸 | 126.213 毫米
底座到输出轴中心
9.5 英寸 | 241.3 毫米
中心距
8.5 英寸 | 215.9 毫米
输出轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
总宽
19 英寸 | 482.6 毫米
总高
26.438 英寸 | 671.525 毫米
输入轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米