MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
2HP-140DG21A-14-A1-STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 2HP-140DG21A-14-A1-STD
Gear Unit; MASTER XL; Parallel; 14:1 Ratio; 140 Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
2HP-140DG21A-14-A1-STD
BDI部件号
21449885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/2HP-140DG21A-14-A1-STD/p/21449885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726273839
重量 / Kilogram
66.678
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER XL
减速机类型
Parallel
名义减速比
14:1
安装架
140
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
125
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
DG21
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
千瓦KW(如含电机)
2HP
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
140TC
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商内部编号
M747334
重量/磅
160
详细描述
Gear Unit; MASTER XL; Parallel; 14:1 Ratio; 140 Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
底座到输出轴中心
5.5 英寸 | 139.7 毫米
螺栓孔直径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
总高
9.88 英寸 | 250.952 毫米
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输出轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
名义中心距
2.625 英寸 | 66.675 毫米
底座到输入轴中心
5.5 英寸 | 139.7 毫米
全长
22.06 英寸 | 560.324 毫米