MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
3/4-56TG16A-38.5-A1-STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 3/4-56TG16A-38.5-A1-STD
Gear Unit; MASTER XL; Parallel; 38.5:1 Ratio; 56 Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 46 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
3/4-56TG16A-38.5-A1-STD
BDI部件号
23774612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/3-4-56TG16A-38-5-A1-STD/p/23774612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726274683
重量 / Kilogram
52.163
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER XL
减速机类型
Parallel
名义减速比
38.5:1
安装架
56
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
45.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
46
传动
Helical
制造商系列
TG16
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1875Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
987In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction
千瓦KW(如含电机)
0.75HP
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
56C
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商内部编号
M761050
重量/磅
140
详细描述
Gear Unit; MASTER XL; Parallel; 38.5:1 Ratio; 56 Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 46 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输出轴中心
4.63 英寸 | 117.602 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
全长
23.38 英寸 | 593.852 毫米
螺栓孔直径
0.41 英寸 | 10.414 毫米
输出轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
总高
8.63 英寸 | 219.202 毫米
底座到输入轴中心
4.63 英寸 | 117.602 毫米
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米