BROWNING
BROWNING
307HMTP15 14T SAE-C 4
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 307HMTP15 14T SAE-C 4
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Bushed Output Type; 120 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
307HMTP15 14T SAE-C 4
BDI部件号
23994950
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/307HMTP15-14T-SAE-C-4/p/23994950
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460541884
重量 / Kilogram
119.25
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQTAPER PLUS
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
Not Available
输入类型
Hydraulic Adapter
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
120
传动
Helical
制造商系列
HMTP
最大悬臂载荷 数值及单位
7909Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1HP
输出套件号
307TBP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
540.19In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-C4 Hydraulic Motor Mounting Style | 14 Spline Teeth
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
PG0007
重量/磅
265
详细描述
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 15:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Bushed Output Type; 120 Output RPM; Direct Mounted; Helical
全长
15.41 英寸 | 391.414 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总宽
19.04 英寸 | 483.616 毫米
中心距
7.78 英寸 | 197.612 毫米
出力孔
3.438 英寸 | 87.325 毫米
出力孔范围
1-15/16 To 3-7/16 英寸 | 49.213 To 87.313 毫米
总高
24.37 英寸 | 618.998 毫米
名义中心距
7.78 英寸 | 197.612 毫米