对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

307SMTP35 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBROSPDRED-SMTP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmhrT1M4eE1EYzNNREEyTVRFNU56TTBNaTlKVGtSQ1VrOVRVRVJTUlVSZlUwMVVVRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGZjOTM2ZjM2MGJkMGVmNDM5Nzk0YTU5MTViNzM2NTEzNjg5MDliY2UyOTEyMTQ5YWVmMmRhY2Q2NTE0ZDIwOA
358884 平行轴 

BROWNING BROWNING

307SMTP35

描述

BROWNING 307SMTP35

Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 35:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 50 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

307SMTP35

BDI部件号
358884

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662460500324
重量 / Kilogram
147.096
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQTAPER PLUS
减速机类型
Parallel
名义减速比
35:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
50
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
50
传动
Helical
制造商系列
SMTP
最大悬臂载荷 数值及单位
8350Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
1HP
输出套件号
307TBP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1260.48In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
PG0005
重量/磅
324
详细描述
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 35:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 50 Output RPM; Direct Mounted; Helical
出力孔
3.438 英寸 | 87.325 毫米
名义中心距
7.78 英寸 | 197.612 毫米
中心距
7.78 英寸 | 197.612 毫米
总宽
19.04 英寸 | 483.616 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输入轴长度
7.45 英寸 | 189.23 毫米
总高
24.37 英寸 | 618.998 毫米
出力孔范围
1-15/16 To 3-7/16 英寸 | 49.213 To 87.313 毫米
输入轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
全长
18.66 英寸 | 473.964 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新