BROWNING
BROWNING
315HMTP25 14T SAE-C 4
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 315HMTP25 14T SAE-C 4
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 25:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
315HMTP25 14T SAE-C 4
BDI部件号
358887
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/315HMTP25-14T-SAE-C-4/p/358887
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460542188
重量 / Kilogram
214.742
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQTAPER PLUS
减速机类型
Parallel
名义减速比
25:1
安装架
Not Available
输入类型
Hydraulic Adapter
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Helical
制造商系列
HMTP
最大悬臂载荷 数值及单位
6220Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
50.4HP
输出套件号
315TBP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
43865In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Hydraulic Mount | SAE-C4 Hydraulic Motor Mounting Style | 14 Spline Teeth
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
PH0008
重量/磅
473
详细描述
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 25:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
8.53 英寸 | 216.662 毫米
出力孔
3.938 英寸 | 100.025 毫米
总高
26.35 英寸 | 669.29 毫米
总宽
19.9 英寸 | 505.46 毫米
全长
16.97 英寸 | 431.038 毫米
出力孔范围
2-7/16 To 3-15/16 英寸 | 61.913 To 100.013 毫米
中心距
8.53 英寸 | 216.662 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米