BODINE
BODINE
5040
BODINE BODINE
描述
BODINE 5040
Gear Unit; Parallel; 5:1 Ratio; 42A Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 345 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
5040
BDI部件号
21436708
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/5040/p/21436708
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
6.99
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
5:1
安装架
42A
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
345
传动
Helical
制造商系列
5040
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
60 Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Heavy Gauge Steel/Aluminum
输出扭矩 数值及单位
72In-Lbs
风扇冷却
No
千瓦KW(如含电机)
1/5HP
电机转速RPM(如含电机)
345
电机架尺寸(如含电机)
42A
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
15.4
详细描述
Gear Unit; Parallel; 5:1 Ratio; 42A Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 345 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
全长
11.323 英寸 | 287.604 毫米
输出轴长度
1.63 英寸 | 41.402 毫米
总宽
4.64 英寸 | 117.856 毫米
总高
4.64 英寸 | 117.856 毫米
中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米


