FALK
FALK
5203JR25A SHAFT MOUNT BU-1.938
FALK FALK
描述
FALK 5203JR25A SHAFT MOUNT BU-1.938
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
5203JR25A SHAFT MOUNT BU-1.938
BDI部件号
18109149
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/5203JR25A-SHAFT-MOUNT-BU-1-938/p/18109149
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934259722
重量 / Kilogram
67.95
Product Group - BDI
M02282
品名
QUADRIVE
减速机类型
Parallel
名义减速比
25:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Helical
制造商系列
5000
含底座
No
额定输入 数值及单位
10HP
输出套件号
BU5203J
壳体材料及工艺
Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | Model A | Bushing Bore 1.938
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
5203JR25A SHAFT MOUNT BU=1.938
制造商内部编号
0794910
重量/磅
115
详细描述
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
4.07 英寸 | 103.378 毫米
输入轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
总宽
11.64 英寸 | 295.656 毫米
名义中心距
4.17 英寸 | 105.918 毫米
全长
12.22 英寸 | 310.388 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
出力孔范围
1-7/16 To 2-3/16 英寸 | 36.513 To 55.563 毫米
总高
16.32 英寸 | 414.528 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米