https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPDRED-GR-QUADRIVE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhoWlM4eE1EYzJPVGN5TkRVM01UWTNPQzlKVGtSU1JWaFRVRVJTUlVSZlIxSmZVVlZCUkZKSlZrVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODQ4YjYzMjEyNGJhOTNjYThiZmJhMDhjY2JiNWVjMTMzMDE5YWExNmY0ZWI4YzFjMDRjZjdmNGIyYTQzYTM5Mw
FALK
FALK
5207J25A BASIC DRIVE
FALK FALK
描述
FALK 5207J25A BASIC DRIVE
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
5207J25A BASIC DRIVE
BDI部件号
18108936
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/5207J25A-BASIC-DRIVE/p/18108936
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934259111
重量 / Kilogram
90.6
Product Group - BDI
M02282
品名
QUADRIVE
减速机类型
Parallel
名义减速比
25:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
15HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Helical
制造商系列
5000
含底座
No
额定输入 数值及单位
15HP
输出套件号
BU5207J
壳体材料及工艺
Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Model A
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
5207J25A BASIC DRIVE
制造商内部编号
0794381
重量/磅
190
详细描述
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 70 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
总高
17.92 英寸 | 455.168 毫米
全长
13.73 英寸 | 348.742 毫米
名义中心距
4.9 英寸 | 124.46 毫米
输入轴长度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总宽
13.85 英寸 | 351.79 毫米
出力孔范围
1-3/8 To 2-7/16 英寸 | 34.925 To 61.913 毫米
中心距
4.9 英寸 | 124.46 毫米