FALK
FALK
5215JSC25A SCREW CONV DRIVE DS-2.437
FALK FALK
描述
FALK 5215JSC25A SCREW CONV DRIVE DS-2.437
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 70 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
5215JSC25A SCREW CONV DRIVE DS-2.437
BDI部件号
18109424
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/5215JSC25A-SCREW-CONV-DRIVE-DS-2-437/p/18109424
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934261480
重量 / Kilogram
147.417
Product Group - BDI
M02282
品名
QUADRIVE
减速机类型
Parallel
名义减速比
25:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
30HP
名义最大输出RPM
70
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
70
传动
Helical
制造商系列
5000
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
30HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Screw Conveyor | Seal Housing | Model A | Keyless
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
5215JSC25A SCREW CONV DRIVE DS=2.437
制造商内部编号
0795090
重量/磅
322
详细描述
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 70 Output RPM; Flange Mounted; Helical
中心距
5.59 英寸 | 141.986 毫米
总高
19.63 英寸 | 498.602 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输入轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
名义中心距
5.59 英寸 | 141.986 毫米
输出轴直径
2.437 英寸 | 61.9 毫米
输出轴长度
9.688 英寸 | 246.075 毫米
全长
27.688 英寸 | 703.275 毫米
输入轴长度
4.25 英寸 | 107.95 毫米
总宽
15 英寸 | 381 毫米