FALK
FALK
5307JR14A SHAFT MOUNT BU-2.938
FALK FALK
描述
FALK 5307JR14A SHAFT MOUNT BU-2.938
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 125 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
5307JR14A SHAFT MOUNT BU-2.938
BDI部件号
18109516
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/5307JR14A-SHAFT-MOUNT-BU-2-938/p/18109516
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934261978
重量 / Kilogram
181.437
Product Group - BDI
M02282
品名
QUADRIVE
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
75HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
125
传动
Helical
制造商系列
5000
最大悬臂载荷 数值及单位
3470Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
75HP
输出套件号
BU5307J
壳体材料及工艺
Cast Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | With Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | Model A | Bushing Bore 2.938
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
5307JR14A SHAFT MOUNT BU=2.938
制造商内部编号
0795139
重量/磅
375
详细描述
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 125 Output RPM; Direct Mounted; Helical
出力孔范围
2 To 3-7/16 英寸 | 50.8 To 87.313 毫米
总高
24.57 英寸 | 624.078 毫米
输入轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
输入轴长度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
总宽
17.12 英寸 | 434.848 毫米
全长
17.13 英寸 | 435.102 毫米
螺栓孔直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
名义中心距
6.73 英寸 | 170.942 毫米
中心距
6.58 英寸 | 167.132 毫米