FALK
FALK
5415J05A BASIC DRIVE
FALK FALK
描述
FALK 5415J05A BASIC DRIVE
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 350 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
5415J05A BASIC DRIVE
BDI部件号
24135711
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/5415J05A-BASIC-DRIVE/p/24135711
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934269004
重量 / Kilogram
385.553
Product Group - BDI
M02282
品名
QUADRIVE
减速机类型
Parallel
名义减速比
5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
200HP
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Helical
制造商系列
5000
最大悬臂载荷 数值及单位
6070Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
200HP
输出套件号
BU5415J
壳体材料及工艺
Fabricated Steel
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Without Bushing | Model A
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
5415J05A BASIC DRIVE
制造商内部编号
0794403
重量/磅
765
详细描述
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 350 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴直径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
输入轴长度
6.76 英寸 | 171.704 毫米
全长
23.24 英寸 | 590.296 毫米
总宽
18.86 英寸 | 479.044 毫米
出力孔范围
3-7/16 To 4-15/16 英寸 | 87.313 To 125.413 毫米
中心距
8.02 英寸 | 203.708 毫米
总高
28.64 英寸 | 727.456 毫米
名义中心距
8.03 英寸 | 203.962 毫米