FALK
FALK
5608JR14A WITH FAN AND BACKSTOP
FALK FALK
描述
FALK 5608JR14A WITH FAN AND BACKSTOP
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 14:1 Ratio; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 125 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
5608JR14A WITH FAN AND BACKSTOP
BDI部件号
18109978
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/5608JR14A-WITH-FAN-AND-BACKSTOP/p/18109978
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934265563
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02282
品名
QUADRIVE
减速机类型
Parallel
名义减速比
14:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
250HP
名义最大输出RPM
125
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
125
传动
Helical
制造商系列
5000
安装位置
Vertical
螺栓安装模式
Square
含底座
No
额定输入 数值及单位
250HP
输出套件号
BU5608J
壳体材料及工艺
Fabricated Steel
风扇冷却
Yes
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Model A | With Fan
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
10615622
重量/磅
1861
详细描述
Speed Reducer; QUADRIVE; Parallel; 14:1 Ratio; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 125 Output RPM; Direct Mounted; Helical
全长
24.82 英寸 | 630.428 毫米
总高
33.51 英寸 | 851.154 毫米
名义中心距
10.66 英寸 | 270.764 毫米
总宽
27.58 英寸 | 700.532 毫米
螺栓孔直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
输入轴长度
8.8 英寸 | 223.52 毫米
底座到输入轴中心
12.34 英寸 | 313.436 毫米
输入轴直径
3 英寸 | 76.2 毫米
中心距
10.66 英寸 | 270.764 毫米
底座到输出轴中心
23 英寸 | 584.2 毫米
出力孔范围
5-7/16 To 6-1/2 英寸 | 138.113 To 165.1 毫米