MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
56TM2A 31.4 A1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 56TM2A 31.4 A1
Speed Reducer; APG; Parallel; 31.4:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 57 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
56TM2A 31.4 A1
BDI部件号
24106166
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/56TM2A-31-4-A1/p/24106166
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726238814
重量 / Kilogram
21.772
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
31.4:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
55.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
57
传动
Helical
制造商系列
TM2
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1217Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.09HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1155In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
重量/磅
46.95
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 31.4:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 57 Output RPM; Direct Mounted; Helical
全长
12.79 英寸 | 324.866 毫米
总高
7.75 英寸 | 196.85 毫米
底座到输出轴中心
4.56 英寸 | 115.824 毫米
名义中心距
0.86 英寸 | 21.844 毫米
螺栓孔直径
0.38 英寸 | 9.652 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
0.86 英寸 | 21.844 毫米
输出轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输入轴中心
3.7 英寸 | 93.98 毫米
总宽
7.12 英寸 | 180.848 毫米