https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25101199-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoalpDOHhNREEzTmpVek5ETTNORFF6TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURFeE9UbGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NzY4M2VlOWRiZjkyNjhhZmJkZjA5NzM1NGM2Nzg2ODMzY2UxNDc3ODIwYzdjM2IyODQyYzg4MTI2ZDFjMDIyMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25101199-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJoalpDOHhNREEzTmpVek5ETTNORFF6TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURFeE9UbGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NzY4M2VlOWRiZjkyNjhhZmJkZjA5NzM1NGM2Nzg2ODMzY2UxNDc3ODIwYzdjM2IyODQyYzg4MTI2ZDFjMDIyMQ
ORIENTAL MOTOR
ORIENTAL MOTOR
5GE25SA
ORIENTAL MOTOR ORIENTAL MOTOR
描述
ORIENTAL MOTOR 5GE25SA
Speed Reducer; Parallel Shaft; 25:1 Ratio; 5/8" Output Shaft Diameter; 3.54" Frame Size
制造商部件号
5GE25SA
BDI部件号
25101199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/5GE25SA/p/25101199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.485
Product Group - BDI
M04104
名称
Reducer
关键字串
Speed
产品明细
Speed Reducer
产品规格
Parallel Shaft; 25:1 Ratio; 5/8" Output Shaft Diameter; 3.54" Frame Size
详细描述
Speed Reducer; Parallel Shaft; 25:1 Ratio; 5/8" Output Shaft Diameter; 3.54" Frame Size

