HUB CITY
HUB CITY
ARM1XQ-2.913-56C-56C
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY ARM1XQ-2.913-56C-56C
Speed Reducer; Parallel; 2.913:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 601 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
ARM1XQ-2.913-56C-56C
BDI部件号
23701836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/ARM1XQ-2-913-56C-56C/p/23701836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961029454
重量 / Kilogram
5.4
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
2.913:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
601
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
601
传动
Helical
制造商系列
ARM1Q
最大悬臂载荷 数值及单位
375Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
4.21HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出扭矩 数值及单位
433In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Double Lip Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
ARM1XQ-2.913-56C-56C
制造商内部编号
0270-03305
重量/磅
12
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 2.913:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 601 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
1.91 英寸 | 48.514 毫米
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
8.474 英寸 | 215.24 毫米
中心距
1.909 英寸 | 48.489 毫米
总宽
6.63 英寸 | 168.402 毫米
全长
7.12 英寸 | 180.848 毫米
输出轴长度
2.06 英寸 | 52.324 毫米