MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
DR5A 7.6 A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS DR5A 7.6 A1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 7.6:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 230 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
DR5A 7.6 A1 STD
BDI部件号
289344
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/DR5A-7-6-A1-STD/p/289344
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726184388
重量 / Kilogram
81.647
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
7.6:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
30HP
名义最大输出RPM
230.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
230
传动
Helical
制造商系列
DR5
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1350Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
35HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
9185In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
6R86071
重量/磅
162
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 7.6:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 230 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总宽
12.25 英寸 | 311.15 毫米
名义中心距
1.64 英寸 | 41.656 毫米
底座到输出轴中心
7.74 英寸 | 196.596 毫米
输出轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
输入轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
底座到输入轴中心
6.1 英寸 | 154.94 毫米
输入轴长度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
中心距
1.64 英寸 | 41.656 毫米
总高
12.29 英寸 | 312.166 毫米
输出轴长度
3.98 英寸 | 101.092 毫米
螺栓孔直径
0.72 英寸 | 18.288 毫米
全长
21.56 英寸 | 547.624 毫米