BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F226D-17-B7
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F226D-17-B7
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 101 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
F226D-17-B7
BDI部件号
169595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/F226D-17-B7/p/169595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711472200
重量 / Kilogram
19.096
Product Group - BDI
M02282
品名
OPTIMOUNT
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
101
传动
Helical
制造商系列
200
含底座
No
额定输入 数值及单位
1.26HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
754In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
F226D-17-B7
制造商内部编号
47220
重量/磅
29.13
详细描述
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 15:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 101 Output RPM; Flange Mounted; Helical
总高
8.69 英寸 | 220.726 毫米
全长
6.69 英寸 | 169.926 毫米
总宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓孔直径
0.41 英寸 | 10.414 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
中心距
2.6 英寸 | 66.04 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米