BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F226S-4-B7
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F226S-4-B7
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
F226S-4-B7
BDI部件号
168654
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/F226S-4-B7/p/168654
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711392362
重量 / Kilogram
20.003
Product Group - BDI
M02282
品名
OPTIMOUNT
减速机类型
Parallel
名义减速比
4:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
437.5
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
431
传动
Helical
制造商系列
200
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.17HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
284In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
F226S-4-B7
制造商内部编号
39236
重量/磅
30.69
详细描述
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 143TC/145TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
总高
8.69 英寸 | 220.726 毫米
总宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
中心距
2.6 英寸 | 66.04 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
全长
6.69 英寸 | 169.926 毫米
螺栓孔直径
0.41 英寸 | 10.414 毫米