https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GSPDRED-200-PL-QL-HS-TA-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTVMMmhqWWk4eE1EYzJPVEl6TmpnMU1qYzJOaTlKVGtSQ0xVZFRVRVJTUlVSZk1qQXdYMUJNWDFGTVgwaFRYMVJCWDAxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4Mjk4MTA1MzFiZGUyZDMyNDc4MWQyMDdjMDVmZTU5YmZmM2U2N2YwOTdhYjVhYThiMDA5NjA3MzM3ZmM0ZjJi
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F231D-10 B9
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F231D-10 B9
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 10:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 178 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
F231D-10 B9
BDI部件号
168656
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/F231D-10-B9/p/168656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711392423
重量 / Kilogram
29.982
Product Group - BDI
M02282
品名
OPTIMOUNT
减速机类型
Parallel
名义减速比
10:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
178
传动
Helical
制造商系列
200
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.89HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1020In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
F231D-10 B9
制造商内部编号
39242
重量/磅
43
详细描述
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 10:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 178 Output RPM; Flange Mounted; Helical
名义中心距
3.11 英寸 | 78.994 毫米
总高
11.175 英寸 | 283.845 毫米
总宽
9.25 英寸 | 234.95 毫米
出力孔
1.438 英寸 | 36.525 毫米
中心距
3.11 英寸 | 78.994 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
螺栓孔直径
0.41 英寸 | 10.414 毫米
全长
8.06 英寸 | 204.724 毫米