BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F239S-PH-4-B11-H1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F239S-PH-4-B11-H1
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
F239S-PH-4-B11-H1
BDI部件号
175104
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/F239S-PH-4-B11-H1/p/175104
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711582138
重量 / Kilogram
74.434
Product Group - BDI
M02282
品名
OPTIMOUNT
减速机类型
Parallel
名义减速比
4:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
437.5
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
431
传动
Helical
制造商系列
200
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
13.26HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1432In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Removable Projection Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
F239SPH-4-B11
制造商内部编号
58213
重量/磅
124
详细描述
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical
名义中心距
3.89 英寸 | 98.806 毫米
总宽
15.5 英寸 | 393.7 毫米
输出轴长度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
全长
12.97 英寸 | 329.438 毫米
总高
12.34 英寸 | 313.436 毫米
螺栓孔直径
0.594 英寸 | 15.088 毫米
底座到输入轴中心
6.75 英寸 | 171.45 毫米
中心距
3.89 英寸 | 98.806 毫米
底座到输出轴中心
6.75 英寸 | 171.45 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输出轴直径
1.875 英寸 | 47.625 毫米