BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
F247D-10-B9
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR F247D-10-B9
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 10:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 178 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
F247D-10-B9
BDI部件号
168678
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/F247D-10-B9/p/168678
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711392942
重量 / Kilogram
69.445
Product Group - BDI
M02282
品名
OPTIMOUNT
减速机类型
Parallel
名义减速比
10:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
10HP
名义最大输出RPM
175
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
178
传动
Helical
制造商系列
200
含底座
No
额定输入 数值及单位
13.64HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1700In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
F247D-10-B9
制造商内部编号
39294
重量/磅
106
详细描述
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 10:1 Ratio; 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 178 Output RPM; Flange Mounted; Helical
总高
14.175 英寸 | 360.045 毫米
螺栓孔直径
0.94 英寸 | 23.876 毫米
出力孔
2.188 英寸 | 55.575 毫米
中心距
4.67 英寸 | 118.618 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
总宽
12.88 英寸 | 327.152 毫米
全长
9.56 英寸 | 242.824 毫米
名义中心距
4.67 英寸 | 118.618 毫米