DODGE
DODGE
G210HPS3-63
DODGE DODGE
描述
DODGE G210HPS3-63
Speed Reducer; MAGNAGEAR; Parallel; 65:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 28 Output RPM; Direct Mounted; Helical or Helical-Bevel
制造商部件号
G210HPS3-63
BDI部件号
279605
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/G210HPS3-63/p/279605
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476469047
重量 / Kilogram
992.9
Product Group - BDI
M02282
品名
MAGNAGEAR
减速机类型
Parallel
名义减速比
65:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
75HP
名义最大输出RPM
26.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
28
传动
Helical or Helical-Bevel
制造商系列
G210
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
98HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出扭矩 数值及单位
225000In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | With Mounting Pads | Optional Shaft Driven Fan
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical | Bevel
制造商货号
MAGNAGEAR G210HPS3-63
制造商内部编号
449280
重量/磅
2187
详细描述
Speed Reducer; MAGNAGEAR; Parallel; 65:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 28 Output RPM; Direct Mounted; Helical or Helical-Bevel
总宽
49.78 英寸 | 1264.412 毫米
螺栓孔直径
1.024 英寸 | 26.01 毫米
名义中心距
26.62 英寸 | 676.148 毫米
全长
28.61 英寸 | 726.694 毫米
总高
25.5 英寸 | 647.7 毫米
输入轴直径
1.772 英寸 | 45.009 毫米
底座到输入轴中心
12.75 英寸 | 323.85 毫米
输入轴长度
5.14 英寸 | 130.556 毫米
底座到输出轴中心
12.75 英寸 | 323.85 毫米
输出轴直径
4.724 英寸 | 119.99 毫米
输出轴长度
7 英寸 | 177.8 毫米
中心距
26.62 英寸 | 676.148 毫米