https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-HTA-PL-HMTR-BU-TAS-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnd09DOHhNRFF5TWpVeE5EZ3hNRGt4TUM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZTRlJCWDFCTVgwaE5WRkpmUWxWZlZFRlRYMDFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNlNDE4ZjM4ZmI3MGJiMDMwODc1ODMzYWNiNjVlZmIxMGFlMDFiZmNjZDkwOWY0MDU5YjZlNWVjM2E5YTY2MmY
DODGE
DODGE
HXT115AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
DODGE DODGE
描述
DODGE HXT115AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; A20 Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
HXT115AS ASV STRAIGHT BORE REDCR
BDI部件号
270666
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/HXT115AS-ASV-STRAIGHT-BORE-REDCR/p/270666
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477847592
重量 / Kilogram
22.25
Product Group - BDI
M02282
品名
HYDROIL TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
A20
输入类型
Hydraulic Motor
输出方式
Bushed
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
HXT
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商货号
HXT115AS,ASV STRAIGHT BORE REDUCER
制造商内部编号
241077
重量/磅
49
详细描述
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; A20 Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
3.18 英寸 | 80.772 毫米
全长
12.5 英寸 | 317.5 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
总高
9.94 英寸 | 252.476 毫米
名义中心距
3.18 英寸 | 80.772 毫米
总宽
8.035 英寸 | 204.089 毫米
出力孔范围
1 To 1-7/16 英寸 | 25.4 To 36.513 毫米