https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-HTA-PL-HMTR-BU-TAS-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoa01DOHhNRFF5TWpVd016ZzJOak01T0M5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZTRlJCWDFCTVgwaE5WRkpmUWxWZlZFRlRYekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQ5MTI1NDQwNGNlOGNkYzdmMzYzNDU5M2UwNGIzZGM0M2FhYmZkZDY4MzNhMDU2NDg3YzhjNzg3MzJiMWMwMDg
DODGE
DODGE
HXT305AT ATV 6B TPR BU REDCR
DODGE DODGE
描述
DODGE HXT305AT ATV 6B TPR BU REDCR
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 5:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
HXT305AT ATV 6B TPR BU REDCR
BDI部件号
271634
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/HXT305AT-ATV-6B-TPR-BU-REDCR/p/271634
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475925674
重量 / Kilogram
45.854
Product Group - BDI
M02282
品名
HYDROIL TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
5:1
安装架
Not Available
输入类型
Hydraulic Motor
输出方式
Bushed
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
350
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
HXT
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商货号
HXT305AT,ATV 6B TAPER BUSH REDR
制造商内部编号
253140
重量/磅
90
详细描述
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 5:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
中心距
4.29 英寸 | 108.966 毫米
名义中心距
4.29 英寸 | 108.966 毫米
螺栓孔直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
总宽
9.25 英寸 | 234.95 毫米
全长
17.66 英寸 | 448.564 毫米
总高
12.88 英寸 | 327.152 毫米
出力孔范围
1-5/16 To 2-3/16 英寸 | 33.338 To 55.563 毫米