https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPDRED-HTA-PL-HMTR-BU-TAS-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnd09DOHhNRFF5TWpVeE5EZ3hNRGt4TUM5SlRrUkVUMFJUVUVSU1JVUmZTRlJCWDFCTVgwaE5WRkpmUWxWZlZFRlRYMDFmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNlNDE4ZjM4ZmI3MGJiMDMwODc1ODMzYWNiNjVlZmIxMGFlMDFiZmNjZDkwOWY0MDU5YjZlNWVjM2E5YTY2MmY
DODGE
DODGE
HXT425BS 6B
DODGE DODGE
描述
DODGE HXT425BS 6B
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
HXT425BS 6B
BDI部件号
271092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/HXT425BS-6B/p/271092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476507954
重量 / Kilogram
61.689
Product Group - BDI
M02282
品名
HYDROIL TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
25:1
安装架
Not Available
输入类型
Hydraulic Motor
输出方式
Bushed
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
70
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
HXT
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | HYDROIL Vane Motor
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商货号
HXT425BS 6B STRAIGHT BORE REDR
制造商内部编号
244560
重量/磅
143
详细描述
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; Not Available Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
总宽
11.38 英寸 | 289.052 毫米
全长
15.16 英寸 | 385.064 毫米
名义中心距
4.79 英寸 | 121.666 毫米
出力孔范围
1-7/16 To 2-7/16 英寸 | 36.513 To 61.913 毫米
中心距
4.79 英寸 | 121.666 毫米
总高
15.13 英寸 | 384.302 毫米