DODGE
DODGE
HXT525ET ETV TPR BUSH FLANGE MOUNT RDCR
DODGE DODGE
描述
DODGE HXT525ET ETV TPR BUSH FLANGE MOUNT RDCR
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; B30 Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
HXT525ET ETV TPR BUSH FLANGE MOUNT RDCR
BDI部件号
296588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/HXT525ET-ETV-TPR-BUSH-FLANGE-MOUNT-RDCR/p/296588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477850080
重量 / Kilogram
79.379
Product Group - BDI
M02282
品名
HYDROIL TORQUE-ARM
减速机类型
Parallel
名义减速比
25:1
安装架
B30
输入类型
Hydraulic Motor
输出方式
Bushed
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
70
安装形式
Flange Mounted
传动
Helical
制造商系列
HXT
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Flange Mounted | HYDROIL Vane Motor
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商货号
HXT525CT,CTV TPR BUSH FLANGE MOUNT REDR
制造商内部编号
963903
重量/磅
212
详细描述
Gear Unit; HYDROIL TORQUE-ARM; Parallel; 25:1 Ratio; B30 Frame; Hydraulic Motor Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
全长
16.88 英寸 | 428.752 毫米
出力孔范围
1-15/16 To 2-15/16 英寸 | 49.213 To 74.613 毫米
中心距
5.67 英寸 | 144.018 毫米
螺栓孔直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
名义中心距
5.67 英寸 | 144.018 毫米
总宽
13.13 英寸 | 333.502 毫米
总高
18.31 英寸 | 465.074 毫米