DODGE
DODGE
M10C21T09452
DODGE DODGE
描述
DODGE M10C21T09452
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 100:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 19 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
M10C21T09452
BDI部件号
299287
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/M10C21T09452/p/299287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476449773
重量 / Kilogram
149.37
Product Group - BDI
M02282
品名
QUANTIS
减速机类型
Parallel
名义减速比
100:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
17.5
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
19
传动
Helical
制造商系列
MSM
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
14908Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
8.84HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Iron
输出扭矩 数值及单位
30093In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | With Bushing | Other Mount Flange Mounted | Grey Iron with Cast Internal Ribbing | Clamp Collar | Tapered Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
MW1083 210-CC 94.52 TAPERED
重量/磅
329
详细描述
Speed Reducer; QUANTIS; Parallel; 100:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 19 Output RPM; Flange Mounted; Helical
中心距
10.39 英寸 | 263.906 毫米
总宽
14.96 英寸 | 379.984 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到输入轴中心
17.72 英寸 | 450.088 毫米
名义中心距
10.39 英寸 | 263.906 毫米
出力孔范围
1-11/16 To 2-11/16 英寸 | 42.863 To 68.263 毫米
总高
23.9 英寸 | 607.06 毫米
螺栓孔直径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
底座到输出轴中心
7.33 英寸 | 186.182 毫米
全长
16.87 英寸 | 428.498 毫米