对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

20181416 平行轴 

LEESON LEESON

M1115000.00

描述

LEESON M1115000.00

Gear Unit; Parallel; 90:1 Ratio; 30-E Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 20 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur

制造商部件号

M1115000.00

BDI部件号
20181416

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0691720090572
重量 / Kilogram
2.72
Product Group - BDI
M04104
减速机类型
Parallel
名义减速比
90:1
安装架
30-E
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
19.4
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
20
传动
Helical-Spur
制造商系列
PZ
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
155Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
输出扭矩 数值及单位
100In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Other Mount Face Mounted | Permanent Magnet DC | SCR Rated | Optional Conduit Box
千瓦KW(如含电机)
0.05HP
电机架尺寸(如含电机)
30-E
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商货号
M1115000.00
重量/磅
6
详细描述
Gear Unit; Parallel; 90:1 Ratio; 30-E Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 20 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
螺栓孔直径
0.19 英寸 | 4.826 毫米
输出轴长度
1 英寸 | 25.4 毫米
总宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米
总高
3.75 英寸 | 95.25 毫米
全长
9.28 英寸 | 235.712 毫米
中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新