https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-20183822-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhtWXk4eE1ETTRPVFkxTURJME16WXhOQzlKVGtSU1JWaFlXRmhZV0ZoZk1qQXhPRE00TWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MWI1N2Q4ZWUzZGM5MDM0NzRjMzYzY2EzY2I4NjIyODdmNDA2ZjE2YjczNjllYmE3ZWViNjFlYzBkNjc4OWEx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-20183822-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3pMMmhtWXk4eE1ETTRPVFkxTURJME16WXhOQzlKVGtSU1JWaFlXRmhZV0ZoZk1qQXhPRE00TWpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MWI1N2Q4ZWUzZGM5MDM0NzRjMzYzY2EzY2I4NjIyODdmNDA2ZjE2YjczNjllYmE3ZWViNjFlYzBkNjc4OWEx
LEESON
LEESON
M1125046.00
LEESON LEESON
描述
LEESON M1125046.00
Gear Unit; Parallel; 450:1 Ratio; 30-A Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 4 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
制造商部件号
M1125046.00
BDI部件号
20183822
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/M1125046-00/p/20183822
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720091081
重量 / Kilogram
4.08
Product Group - BDI
M04104
减速机类型
Parallel
名义减速比
450:1
安装架
30-A
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
3.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
4
传动
Helical-Spur
制造商系列
PZ
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
155Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
输出扭矩 数值及单位
40In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Other Mount Face Mounted | Permanent Magnet DC | SCR Rated | Optional Conduit Box
千瓦KW(如含电机)
0.025HP
电机架尺寸(如含电机)
30-A
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
180VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商货号
M1125046.00
重量/磅
6
详细描述
Gear Unit; Parallel; 450:1 Ratio; 30-A Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 4 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
输出轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
输出轴长度
1 英寸 | 25.4 毫米
中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
名义中心距
0.9 英寸 | 22.86 毫米
总高
3.75 英寸 | 95.25 毫米
螺栓孔直径
0.19 英寸 | 4.826 毫米
全长
9.3 英寸 | 236.22 毫米
总宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米


