LEESON
LEESON
M1125071.00
LEESON LEESON
描述
LEESON M1125071.00
Gear Unit; Parallel; 35:1 Ratio; 30-E Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 51 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
制造商部件号
M1125071.00
BDI部件号
557418
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/M1125071-00/p/557418
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720091142
重量 / Kilogram
6.36
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
35:1
安装架
30-E
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
50
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
51
传动
Helical-Spur
制造商系列
P300
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
277Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
输出扭矩 数值及单位
130In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Permanent Magnet DC | Fractional HP | SCR Rated | 601 Speed Range | Optional Conduit Box
千瓦KW(如含电机)
0.125HP
电机架尺寸(如含电机)
30-E
电机封闭形式(如含电机)
TENV
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商货号
M1125071.00
重量/磅
14
详细描述
Gear Unit; Parallel; 35:1 Ratio; 30-E Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 51 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
输出轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
5.13 英寸 | 130.302 毫米
总宽
4.96 英寸 | 125.984 毫米
全长
11.54 英寸 | 293.116 毫米
名义中心距
0 英寸 | 0 毫米
螺栓孔直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
输出轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米



