https://www.bdiexpress.com/medias/INDHUBSPDRED-RM-PL-QL-CFS-FL-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnd1ppOHhNRGN4TVRNMU5EY3pOalkzTUM5SlRrUklWVUpUVUVSU1JVUmZVazFmVUV4ZlVVeGZRMFpUWDBaTVh6RmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGFmOWE1ZDYyMjMxMDJkYWQ4NzMxNDk4Yjc3NmU1ZWVlYjk1NDlkZDQ2MzhkZDc2MzM3YzI2YWU0MThlNDM0ZA
HUB CITY
HUB CITY
RM3Q-2.000-210TC-180TC
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY RM3Q-2.000-210TC-180TC
Speed Reducer; Parallel; 2:1 Ratio; Input 213TC/215TC | Output 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 875 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
RM3Q-2.000-210TC-180TC
BDI部件号
482394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/RM3Q-2-000-210TC-180TC/p/482394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961822437
重量 / Kilogram
20.43
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
2:1
安装架
Input 213TC/215TC | Output 182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
C-Face | Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
875
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
875
传动
Helical
制造商系列
RM3
最大悬臂载荷 数值及单位
900Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
20HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1412In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Double Lip Seal | Optional Base Mount
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
0270-03064
制造商内部编号
67488
重量/磅
45
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 2:1 Ratio; Input 213TC/215TC | Output 182TC/184TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 875 Output RPM; Flange Mounted; Helical
总宽
9 英寸 | 228.6 毫米
中心距
2.874 英寸 | 73 毫米
名义中心距
2.88 英寸 | 73.152 毫米
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
输出轴长度
2.62 英寸 | 66.548 毫米
全长
10.38 英寸 | 263.652 毫米
总高
11.624 英寸 | 295.25 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米